内容量1箱(1000個)
仕様静電容量:470μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZLG 、 直径:10mm 、 リップル電流:1.43A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLGシリーズ
注文コード47523203
品番16ZLG470MEFC10X12.5