内容量1箱(1000個)
仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:YXH 、 直径:8mm 、 リップル電流:1.05A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 YXHシリーズ
注文コード47523307
品番25YXH470MEFC8X20