内容量1袋(5個)
仕様静電容量:470μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:5000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:466mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 アルミ電解コンデンサ YXGシリーズ 105℃. 小型アルミ電解コンデンサ 105℃、3,000から6,000時間保証 高周波インピーダンス規格を設定 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流(5分値』:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
注文コード47523395
品番35YXG470M10X20