シュナイダーエレクトリック
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
極数
3+N
3+N
3
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47526457
品番
DF223NC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
125
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ22×58
取付方式
DINレール取付
極数
3+N
RoHS指令(10物質対応)
対応