ロータリーカムスイッチ Schneider Electric ネジ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony K 、 電気フェーズ:3 、 電流 Max:5.6 A @ 230 V ac 、 最大電圧:690 V ac 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 スルーの角度:45 °, 315 ° 、 長さ:45mm 、 幅:87mm 、 深さ:45mm 、 アクチュエータのタイプ:ハンドル 、 寸法:45 x 87 x 45 mm 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト 注文コード47527279 品番K1D002ULH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony K 、 電気フェーズ:3 、 電流 Max:5.6 A @ 230 V ac 、 最大電圧:690 V ac 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 スルーの角度:45 °, 315 ° 、 長さ:45mm 、 幅:87mm 、 深さ:45mm 、 アクチュエータのタイプ:ハンドル 、 寸法:45 x 87 x 45 mm 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする