内容量1個
仕様極/投の設定:DP3T 、 電気フェーズ:3 、 電流 Max:5.6 A @ 230 V ac 、 最大電圧:690 V ac 、 ポジション数:3 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 スルーの角度:45 °, 315 ° 、 長さ:45mm 、 幅:97mm 、 深さ:45mm 、 アクチュエータのタイプ:ハンドル 、 寸法:45 x 97 x 45 mm 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
注文コード47527288
品番K1F003MLH