ロータリスイッチ Eaton ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極/投の設定:4極●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:7●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:30 °, 45 °, 60 °, 90 °●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:100mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:48 x 48 x 100 mm●計器用スイッチ. 産業用カム作動計器セレクタスイッチ 2相間又は相とニュートラル間の電圧測定を切り替えるのに適した電圧計用スイッチ 3つの変流器のいずれかを選択するのに適した電流計用スイッチ どちらのスイッチにも「オフ」ポジションを用意 注文コード47528934 品番T0-3-8007/E + EZ-P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様極/投の設定:4極●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:7●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:30 °, 45 °, 60 °, 90 °●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:100mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:48 x 48 x 100 mm●計器用スイッチ. 産業用カム作動計器セレクタスイッチ 2相間又は相とニュートラル間の電圧測定を切り替えるのに適した電圧計用スイッチ 3つの変流器のいずれかを選択するのに適した電流計用スイッチ どちらのスイッチにも「オフ」ポジションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする