内容量1個
仕様極/投の設定:3極●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:4●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:30 °, 45 °, 60 °, 90 °●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:100mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:48 x 48 x 100 mm●計器用スイッチ. 産業用カム作動計器セレクタスイッチ 2相間又は相とニュートラル間の電圧測定を切り替えるのに適した電圧計用スイッチ 3つの変流器のいずれかを選択するのに適した電流計用スイッチ どちらのスイッチにも「オフ」ポジションを用意
注文コード47528943
品番T0-3-8048/E + EZ-P1