シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極/投の設定:単極●電気フェーズ:3●電流 Max:20 A●ポジション数:4●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:45°●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:70.7mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●電流計 / 電圧計スイッチ. スイッチ、アクチュエータ、及びフェイスプレートが付属 すべてのスイッチに「オフ」位置付き
注文コード
47529135
品番
CA10A048/GBA004*FT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極/投の設定:単極●電気フェーズ:3●電流 Max:20 A●ポジション数:4●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:45°●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:70.7mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●電流計 / 電圧計スイッチ. スイッチ、アクチュエータ、及びフェイスプレートが付属 すべてのスイッチに「オフ」位置付き
RoHS指令(10物質対応)
対応