シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極/投の設定:単極 、 電気フェーズ:1 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 スルーの角度:60° 、 深さ:76mm 、 アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
注文コード
47529144
品番
K10A001ACH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極/投の設定:単極 、 電気フェーズ:1 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 スルーの角度:60° 、 深さ:76mm 、 アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト