ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony K 、 電気フェーズ:1 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:4 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 スルーの角度:45° 、 深さ:88mm 、 アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト 注文コード47529214 品番K10C003QCH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony K 、 電気フェーズ:1 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:4 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 スルーの角度:45° 、 深さ:88mm 、 アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47529135
2023-09-16
用途:
機械のメンテナンス

接点構成がわかるようにしてほしい
なんとなくで買うしかないんでしょうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする