シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極/投の設定:4極 、 電気フェーズ:1 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:60° 、 深さ:88mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
注文コード
47529223
品番
K10D004ACH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極/投の設定:4極 、 電気フェーズ:1 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:60° 、 深さ:88mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト