内容量1個
仕様極/投の設定:単極 、 通常の状態の構成:4NO/2NC 、 電流 Max:5.6 A 、 最大電圧:690 V ac 、 ポジション数:7 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:45° 、 長さ:78mm 、 幅:45mm 、 深さ:120.5mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 寸法:78 x 45 x 120.5 mm 、 産業用カムスイッチ. 制御回路(EN60947-5-1)又は電源回路(EN60947-3) IP65シングル直径22 mm固定穴 防指端子 動作温度: -25 → +55 ℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 定格熱電流: 12 A自然対流、10 A密閉 公称電圧: 230 V; 400 V
注文コード47529424
品番K1F027MCH