内容量1個
仕様極/投の設定:4極 、 電気フェーズ:1, 3 、 電流 Max:20 A 、 ポジション数:2 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:45° 、 深さ:104.5mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 K2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55 ℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ
注文コード47529467
品番K2D004ACH