シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極/投の設定:2P●電気フェーズ:3●電流 Max:14.6 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:8●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:45mm●幅:45mm●深さ:69mm●寸法:45 x 45 x 69 mm
注文コード
47529485
品番
K2F027M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極/投の設定:2P●電気フェーズ:3●電流 Max:14.6 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:8●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:45mm●幅:45mm●深さ:69mm●寸法:45 x 45 x 69 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応