ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XD5●通常の状態の構成:NO●ポジション数:5●ターミナルタイプ:Screw●アクチュエータのタイプ:Joystick, Spring Return●XD5コントローラ. クランプねじ接続を採用したコントローラ センターリターン 動作: 方向ごとに1ノッチ、1「F」コンタクト 注文コード47529494 品番XD5PA24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony XD5●通常の状態の構成:NO●ポジション数:5●ターミナルタイプ:Screw●アクチュエータのタイプ:Joystick, Spring Return●XD5コントローラ. クランプねじ接続を採用したコントローラ センターリターン 動作: 方向ごとに1ノッチ、1「F」コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47529135
2023-09-16
用途:
機械のメンテナンス

接点構成がわかるようにしてほしい
なんとなくで買うしかないんでしょうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする