SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
ロータリスイッチ Siemens クイックコネクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47529503
品番
3SB2202-2AB01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
通常の状態の構成:NO●電流 Max:10 A ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:Quick Connect●スルーの角度:62°●アクチュエータのタイプ:Latching●CE. 3SB2 - カムスイッチ. カムスイッチ、16 mmシリーズ 2又は3スイッチポジション N/Oコンタクトブロック フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番612-9882を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応