SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
ロータリスイッチ Siemens ネジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47529528
品番
3SB2210-2EB01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通常の状態の構成:2NO●電気フェーズ:1●最大電圧:250 V●ポジション数:3●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:50°●幅:16mm●アクチュエータのタイプ:トグル●CE. 3SB2 - カムスイッチ. カムスイッチ、16 mmシリーズ 2又は3スイッチポジション N/Oコンタクトブロック フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番612-9882を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応