3SB3202-2HA11 ロータリスイッチ Siemens  ネジ SIEMENS 47529537

ロータリスイッチ Siemens ネジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47529537 品番3SB3202-2HA11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様極/投の設定:双極●通常の状態の構成:NO●最大電圧:400 V ac/dc●ポジション数:2●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:90°●長さ:73mm●幅:30mm●深さ:36.5mm●アクチュエータのタイプ:Knob, Latching●寸法:73 x 30 x 36.5 mm●セレクタスイッチ - 非照光式、2ポジション. 3SB35シリーズのセレクタスイッチは、金属製、丸形、取り付け径22 mmのスイッチです。このシリーズのアクチュエータにはホルダが付属しています。. 非発光型 2スイッチングポジション(O ? I) モメンタリコンタクト又はラッチングタイプ 標準タイプ、ヘビーデュティタイプ、ロングハンドルタイプ 保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする