SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
ロータリスイッチ Siemens ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47529573
品番
3SB3210-2DA11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通常の状態の構成:NO/NC●最大電圧:400 V ac/dc●ポジション数:3●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:2 x 50°●長さ:49mm●アクチュエータのタイプ:ラッチ●一体型ユニット - セレクタスイッチ