428547320911 ロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグ WURTH ELEKTRONIK 47529799

ロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47529799 品番428547320911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流 Max:100 mA、400 mA 、 最大電圧:42 V dc 、 ポジション数:10 、 ターミナルタイプ:はんだタグ 、 長さ:7.4mm 、 幅:7.4mm 、 深さ:3.65mm 、 アクチュエータのタイプ:移動せず 、 寸法:7.4 x 7.4 x 3.65 mm 、 Wurth Elektronikロータリスイッチ. 矢印タイプアクチュエータ ステンレススチール製カバー 金めっきコンタクト及び端子 動作温度範囲: -60 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする