仕様電流 Max:100 mA、400 mA 、 最大電圧:42 V dc 、 ポジション数:10 、 ターミナルタイプ:はんだタグ 、 長さ:7.4mm 、 幅:7.4mm 、 深さ:3.65mm 、 アクチュエータのタイプ:移動せず 、 寸法:7.4 x 7.4 x 3.65 mm 、 Wurth Elektronikロータリスイッチ. 矢印タイプアクチュエータ ステンレススチール製カバー 金めっきコンタクト及び端子 動作温度範囲: -60 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応