ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム I2C デジタル 照度センサ IC, 8-PinWSON
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47529887
品番
BH1749NUC-E2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:周辺光 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WSON 、 ピン数:8 、 寸法:2.1 x 2 x 0.58mm 、 高さ:0.58mm 、 長さ:2.1mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃