ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム, ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD128 ショットキー 490mV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47530413
品番
RBR5LAM30BTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD128●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:490mV●長さ:3.7mm●幅:2.5mm●高さ:0.95mm●ピーク逆電流:150μA●ショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ローム
RoHS指令(10物質対応)
対応