ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム, ショットキーバリアダイオード, 6A, 150V 表面実装, 2 + Tab-Pin SC-63, TO-252
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47530465
品番
RB098BM150TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:6A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:150V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-63, TO-252●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2 + Tab●最大順方向降下電圧:830mV●長さ:6.6mm●幅:6.1mm●高さ:2.2mm●ピーク逆電流:7μA
RoHS指令(10物質対応)
対応