ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム, ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 430V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220FN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47530736
品番
RFUH20TB4SNZC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:430V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220FN●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2 + Tab●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:100A