内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 @ 24 V dc A●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP68●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ●動作温度範囲:-40 → +85℃●KRロッカーケース - 2極. 2極10 A / 24 Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35 x 0.8 mmクイックコネクト端子付き 非照光式又はLED照光式タイプ(12 V / 24 V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。 多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色 / マーキングから選択可能 最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番 ; 507-267 507-267 及び製品を参照) 迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング ; 507-576 507-576 でも使用できます(コネクタハウジング ; 507-560 507-560 で使用できる ; 507-431 507-431 を除く)。 他のアクセサリには、スイッチケースハウジング ; 507-611 507-611 / ; 507-615 507-615 、パネル穴カバープラグ ; 507-318 507-318 、アクチュエータ取り外し工具 ; 507-312 507-312 があります。 スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80 x 21.08 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 絶縁耐性2,000 Vrms 50 Hz (最小)端子間
注文コード47531025
品番KR46CAKXXG