ロッカースイッチ APEM (アペム社)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A @ 24 V dc●イルミネーション:あり●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP68●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ●動作温度範囲:-40 → +85℃●KRロッカーケース - 2極. 2極10 A / 24 Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35 x 0.8 mmクイックコネクト端子付き 非照光式又はLED照光式タイプ(12 V / 24 V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。 多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色 / マーキングから選択可能 最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番 ; 507-267 507-267 及び製品を参照) 迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング ; 507-576 507-576 でも使用できます(コネクタハウジング ; 507-560 507-560 で使用できる ; 507-431 507-431 を除く)。 他のアクセサリには、スイッチケースハウジング ; 507-611 507-611 / ; 507-615 507-615 、パネル穴カバープラグ ; 507-318 507-318 、アクチュエータ取り外し工具 ; 507-312 507-312 があります。 スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80 x 21.08 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 絶縁耐性2,000 Vrms 50 Hz (最小)端子間 注文コード47531034 品番KR46CAKFFG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,566
販売価格(税別)
5,060
この商品は仕様114種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A @ 24 V dc●イルミネーション:あり●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP68●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ●動作温度範囲:-40 → +85℃●KRロッカーケース - 2極. 2極10 A / 24 Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35 x 0.8 mmクイックコネクト端子付き 非照光式又はLED照光式タイプ(12 V / 24 V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。 多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色 / マーキングから選択可能 最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番 ; 507-267 507-267 及び製品を参照) 迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング ; 507-576 507-576 でも使用できます(コネクタハウジング ; 507-560 507-560 で使用できる ; 507-431 507-431 を除く)。 他のアクセサリには、スイッチケースハウジング ; 507-611 507-611 / ; 507-615 507-615 、パネル穴カバープラグ ; 507-318 507-318 、アクチュエータ取り外し工具 ; 507-312 507-312 があります。 スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80 x 21.08 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 絶縁耐性2,000 Vrms 50 Hz (最小)端子間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする