ロッカースイッチ APEM (アペム社)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様KRシリーズアクセサリ. 互いに組み合わせ可能なエンド及びミドルパネルハウジングで、KRロッカースイッチケースのサイドスタッククラスタを組み立てて、長いパネルスロット内に位置決めすることができます。 エンドパネルハウジングの取り付けにはRS507-611を、ミドルパネルハウジングの取り付けには ; 507-615 507-615 を注文してください。 将来スイッチ拡張用に黒のパネル穴カバープラグ ; 507-318 507-318 もあります。 アクチュエータは、工具 ; 507-312 507-312 (ペアで提供)を使用して、2つのツメをサポートの下に差し込んで工具の矢印方向に押して取り外すことができます。 パネル取り付けハウジングを使用する場合は、スイッチとパネルユニット間に背後から2つの工具を差し込んでデバイスのスナップを押して、組み立てたスイッチを取り外すことができます。 注文コード47531077 品番U3052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様114種類から選べます 他の種類を見る
仕様KRシリーズアクセサリ. 互いに組み合わせ可能なエンド及びミドルパネルハウジングで、KRロッカースイッチケースのサイドスタッククラスタを組み立てて、長いパネルスロット内に位置決めすることができます。 エンドパネルハウジングの取り付けにはRS507-611を、ミドルパネルハウジングの取り付けには ; 507-615 507-615 を注文してください。 将来スイッチ拡張用に黒のパネル穴カバープラグ ; 507-318 507-318 もあります。 アクチュエータは、工具 ; 507-312 507-312 (ペアで提供)を使用して、2つのツメをサポートの下に差し込んで工具の矢印方向に押して取り外すことができます。 パネル取り付けハウジングを使用する場合は、スイッチとパネルユニット間に背後から2つの工具を差し込んでデバイスのスナップを押して、組み立てたスイッチを取り外すことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする