2641SLP/2A23621L220 ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEM 47531804

ロッカースイッチ APEM (アペム社)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:30mm●パネルのカットアウト高さ:22mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度範囲:-20 → +85℃●UL、CSA、VDE及びNF (EN 61058-1)認定. Apemロッカースイッチ2600シリーズ. APEM Components製の2600LPシリーズガード付きロッカースイッチ サイドガードは、スイッチアクチュエータの誤動作を防止するように設計されています。 赤色又は緑色で発光するタイプには、110 V又は220 Vの電源オプションが用意されています。. 凹型ロッカーアクチュエータ注文コード47531804品番2641SLP/2A23621L220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:30mm●パネルのカットアウト高さ:22mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度範囲:-20 → +85℃●UL、CSA、VDE及びNF (EN 61058-1)認定. Apemロッカースイッチ2600シリーズ. APEM Components製の2600LPシリーズガード付きロッカースイッチ サイドガードは、スイッチアクチュエータの誤動作を防止するように設計されています。 赤色又は緑色で発光するタイプには、110 V又は220 Vの電源オプションが用意されています。. 凹型ロッカーアクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする