APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
ロッカースイッチ APEM (アペム社)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:15mm●パネルのカットアウト高さ:12.5mm●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度 Min:-40℃●7000 Series Rocker switches,15x12.5mm
注文コード
47531926
品番
7637AD+U1202+U732
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
この商品は
仕様
が
114
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:15mm●パネルのカットアウト高さ:12.5mm●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度 Min:-40℃●7000 Series Rocker switches,15x12.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応