APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
ロッカースイッチ APEM (アペム社)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:15mm●パネルのカットアウト高さ:12.5mm●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度範囲:-40 → +85℃●7000 Series Rocker switches,15x12.5mm
注文コード
47531944
品番
7646AD+U1202+U732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,927
販売価格(税別)
¥
3,570
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
114
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:15mm●パネルのカットアウト高さ:12.5mm●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度範囲:-40 → +85℃●7000 Series Rocker switches,15x12.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応