ロッカースイッチ APEM (アペム社)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A @ 24 V dc●アクチュエータ色:黒/黄●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP68●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ●動作温度範囲:-40 → +85℃●Apemロッカースイッチ - KLシリーズ. Apem KLシリーズのロッカースイッチにはロック解除アクチュエータがあり、これを押してロッカーの保護機能を作動させます。 また、2つのフレームでロック解除アクチュエータが不意に作動しないように保護します。 KLシリーズのロッカースイッチは、幅広いカスタマイズオプションが利用でき、直感的に操作できる人間工学を採用しています。. 1か所の保護ポジション レーザーエッチングシンボルオプションあり 発光又は非発光 IP68等級のシール構造 注文コード47532023 品番KL462AKXA125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様114種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A @ 24 V dc●アクチュエータ色:黒/黄●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP68●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ●動作温度範囲:-40 → +85℃●Apemロッカースイッチ - KLシリーズ. Apem KLシリーズのロッカースイッチにはロック解除アクチュエータがあり、これを押してロッカーの保護機能を作動させます。 また、2つのフレームでロック解除アクチュエータが不意に作動しないように保護します。 KLシリーズのロッカースイッチは、幅広いカスタマイズオプションが利用でき、直感的に操作できる人間工学を採用しています。. 1か所の保護ポジション レーザーエッチングシンボルオプションあり 発光又は非発光 IP68等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする