商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A @ 24 V dc●アクチュエータ色:黒/黄●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP68●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ●銘板名称:On Rear PTO●銘板名称色:黄●Apemロッカースイッチ - KLシリーズ. Apem KLシリーズのロッカースイッチにはロック解除アクチュエータがあり、これを押してロッカーの保護機能を作動させます。 また、2つのフレームでロック解除アクチュエータが不意に作動しないように保護します。 KLシリーズのロッカースイッチは、幅広いカスタマイズオプションが利用でき、直感的に操作できる人間工学を採用しています。. 1か所の保護ポジション レーザーエッチングシンボルオプションあり 発光又は非発光 IP68等級のシール構造注文コード47532057品番KL462AKXA125N01605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700販売価格(税別)