ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:11.5mm●パネルのカットアウト高さ:28.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:28.2 x 11.5mm●ENEC. 非照光式. スナップ取り付けスイッチ、銀コンタクト 0.250インチプッシュオンレセプタクル接続 コンタクト定格: 16 (4)A (AC250V) 接触抵抗: ;100mΩ 定格突入電流: 150A ナイロン6.6、ポリカーボネート製アクチュエータ。ナイロン6.6製ケース 絶縁耐力: >1kV (オープンコンタクト間)、>3kV (極間)、>4kV (通電部品/接触可能な金属間) 絶縁抵抗: >20mΩ IP等級: IP40 操作回数: >10 4 穴あけ工具: 単極用は品番 ; 543-721 543-721 、双極用は品番 ; 545-345 545-345 注文コード47532145 品番C1510VQASD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:11.5mm●パネルのカットアウト高さ:28.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:28.2 x 11.5mm●ENEC. 非照光式. スナップ取り付けスイッチ、銀コンタクト 0.250インチプッシュオンレセプタクル接続 コンタクト定格: 16 (4)A (AC250V) 接触抵抗: ;100mΩ 定格突入電流: 150A ナイロン6.6、ポリカーボネート製アクチュエータ。ナイロン6.6製ケース 絶縁耐力: >1kV (オープンコンタクト間)、>3kV (極間)、>4kV (通電部品/接触可能な金属間) 絶縁抵抗: >20mΩ IP等級: IP40 操作回数: >10 4 穴あけ工具: 単極用は品番 ; 543-721 543-721 、双極用は品番 ; 545-345 545-345 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3342:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする