内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22.5mm●パネルのカットアウト高さ:28.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:28.2 x 22.5mm●ENEC. 非照光式. スナップ取り付けスイッチ、銀コンタクト 0.250インチプッシュオンレセプタクル接続 コンタクト定格: 16 (4)A (AC250V) 接触抵抗: ;100mΩ 定格突入電流: 150A ナイロン6.6、ポリカーボネート製アクチュエータ。ナイロン6.6製ケース 絶縁耐力: >1kV (オープンコンタクト間)、>3kV (極間)、>4kV (通電部品/接触可能な金属間) 絶縁抵抗: >20mΩ IP等級: IP40 操作回数: >10 4 穴あけ工具: 単極用は品番 ; 543-721 543-721 、双極用は品番 ; 545-345 545-345
注文コード47532163
品番C1560VQAAH