ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●スイッチの動作:モーメンタリ●パネルのカットアウト幅:12.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:20 A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:27.2 x 12.2mm●Rocker switches (1). Switches with silver alloy contacts moulded in nylon 6.6. These switches are available with a black or white body in illuminated or non-illuminated versions. Faston 6.35 mm terminal connection. Suitable cutting tools: - single pole: stock no. ; 614-334 614-334 , - double pole: stock no. ; 614-328 614-328. Red or green light suitable for 240 Vac. Approved: UL, CSA, ENEC 注文コード47532179 品番C1501AAAAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●スイッチの動作:モーメンタリ●パネルのカットアウト幅:12.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:20 A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:27.2 x 12.2mm●Rocker switches (1). Switches with silver alloy contacts moulded in nylon 6.6. These switches are available with a black or white body in illuminated or non-illuminated versions. Faston 6.35 mm terminal connection. Suitable cutting tools: - single pole: stock no. ; 614-334 614-334 , - double pole: stock no. ; 614-328 614-328. Red or green light suitable for 240 Vac. Approved: UL, CSA, ENEC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3342:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする