ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの ディスクリート
ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:20 @ 28 V dc A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:27.2 x 12.2mm
注文コード
47532197
品番
C1300XAAAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:20 @ 28 V dc A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:27.2 x 12.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応