ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの ディスクリート
ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:15 @ 250 V ac A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 12.9mm
注文コード
47532215
品番
H8500VBAAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:15 @ 250 V ac A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 12.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応