ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 22mm●ENEC、UL、CSA. 品番 ; 318-064 318-064 は赤の照明、品番 ; 318-070 318-070 は緑の照明です。. 曲型ロッカースイッチ. 単投タイプは3mmのコンタクト間隔 電気的寿命: >10 4 回(全負荷時) 最大動作温度: +90℃ 4.8 x 0.8mmブレード端子接続 寸法: H 21、W 15 (SP)、W 24(DP)、パネル背後の奥行き12.5 (端子付きで19.9)、最大パネル厚3mm 注文コード47532276 品番H8660VBAAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 22mm●ENEC、UL、CSA. 品番 ; 318-064 318-064 は赤の照明、品番 ; 318-070 318-070 は緑の照明です。. 曲型ロッカースイッチ. 単投タイプは3mmのコンタクト間隔 電気的寿命: >10 4 回(全負荷時) 最大動作温度: +90℃ 4.8 x 0.8mmブレード端子接続 寸法: H 21、W 15 (SP)、W 24(DP)、パネル背後の奥行き12.5 (端子付きで19.9)、最大パネル厚3mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3342:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする