C6050ALAACB ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社) ARCOLECTRIC 47532319

ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22.1mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●銘板名称:オン(シンボル); オフ(シンボル)●コンタクト材質:銀合金●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. 抗菌ロッカースイッチ ‐ Arcolectric防滴C6050シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. この2極抗菌小型ロッカースイッチ群は、照光型又は非照光型のアクチュエータ用に、ラッチコンタクトが用意されています。 ロッカースイッチの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 Arcolectricの6050ロッカースイッチ群には、防滴一体設計が施されています - 万一、スイッチ内に浸入する湿気や水滴があっても、スイッチボディのポートから排水し、電流の流れる部品は保護されます。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 EN61058-1に準拠し、150 Aと高い突入定格 電源のオン / オフを白く「I O」と表示したアクチュエータ コンタクト間距離3 mm クラスIIに準拠 難燃性等級: UL 94 V-2 パネル内奥行き30 mm パネル切抜き - 22.1 x 30 mm 6.3 x 0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には品番 ; 669-2374 669-2374 を参照してください。 注文コード47532319 品番C6050ALAACB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22.1mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●銘板名称:オン(シンボル); オフ(シンボル)●コンタクト材質:銀合金●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. 抗菌ロッカースイッチ ‐ Arcolectric防滴C6050シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. この2極抗菌小型ロッカースイッチ群は、照光型又は非照光型のアクチュエータ用に、ラッチコンタクトが用意されています。 ロッカースイッチの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 Arcolectricの6050ロッカースイッチ群には、防滴一体設計が施されています - 万一、スイッチ内に浸入する湿気や水滴があっても、スイッチボディのポートから排水し、電流の流れる部品は保護されます。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 EN61058-1に準拠し、150 Aと高い突入定格 電源のオン / オフを白く「I O」と表示したアクチュエータ コンタクト間距離3 mm クラスIIに準拠 難燃性等級: UL 94 V-2 パネル内奥行き30 mm パネル切抜き - 22.1 x 30 mm 6.3 x 0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には品番 ; 669-2374 669-2374 を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3342:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする