C1501ALAAAB ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社) ARCOLECTRIC 47532337

ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●パネルのカットアウト幅:11mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●コンタクト材質:銀合金●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 高突入タイプ( ; 749-2421 749-2421 , ; 749-2425 749-2425 、 ; 749-2434 749-2434 、 ; 749-2437 749-2437 )は、EN61058-1規格に従い、定格電流を150 Aとしています。 品番 ; 749-2434 749-2434 及び ; 749-2437 749-2437 を透明な防滴 / 防塵カバーに取り付け、ロッカースイッチをIP54定格に準拠することができます。. 抗菌ロッカースイッチ ‐ Arcolectric C1300、C1350、C1500及びC1550シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. 単極及び2極の抗菌ロッカースイッチからなるこれらの製品群は、ラッチ式、又はモメンタリ式のコンタクトを備えており、非照光タイプ、ウィンドウのみ照光のタイプ、完全照光(赤色又は緑色)タイプなどのアクチュエータをご用意しています。 その他のオプションには、突入定格が高く、電源オン / オフが「I O」で示された(EN602A)白色レジェンド付きアクチュエータを備えたタイプもあります。 ロッカースイッチの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 → 2.5 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 接触距離3 mm、オン ‐ オフタイプのみ クラスIIに準拠 難燃性等級: UL 94 V-2 パネル内奥行き ‐ 25.3 mm以下 単極タイプ ‐ 11 x 30 mmのパネル切り抜き、2極タイプ ‐ 22.1 x 30 mmのパネル切り抜き 6.3 x 0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には品番 ; 669-2374 669-2374 を参照してください。 注文コード47532337 品番C1501ALAAAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●パネルのカットアウト幅:11mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●コンタクト材質:銀合金●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 高突入タイプ( ; 749-2421 749-2421 , ; 749-2425 749-2425 、 ; 749-2434 749-2434 、 ; 749-2437 749-2437 )は、EN61058-1規格に従い、定格電流を150 Aとしています。 品番 ; 749-2434 749-2434 及び ; 749-2437 749-2437 を透明な防滴 / 防塵カバーに取り付け、ロッカースイッチをIP54定格に準拠することができます。. 抗菌ロッカースイッチ ‐ Arcolectric C1300、C1350、C1500及びC1550シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. 単極及び2極の抗菌ロッカースイッチからなるこれらの製品群は、ラッチ式、又はモメンタリ式のコンタクトを備えており、非照光タイプ、ウィンドウのみ照光のタイプ、完全照光(赤色又は緑色)タイプなどのアクチュエータをご用意しています。 その他のオプションには、突入定格が高く、電源オン / オフが「I O」で示された(EN602A)白色レジェンド付きアクチュエータを備えたタイプもあります。 ロッカースイッチの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 → 2.5 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 接触距離3 mm、オン ‐ オフタイプのみ クラスIIに準拠 難燃性等級: UL 94 V-2 パネル内奥行き ‐ 25.3 mm以下 単極タイプ ‐ 11 x 30 mmのパネル切り抜き、2極タイプ ‐ 22.1 x 30 mmのパネル切り抜き 6.3 x 0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には品番 ; 669-2374 669-2374 を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3342:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする