ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:16 @ 250 ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:30 22mm●ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧: 230 ac. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 注文コード47532416 品番C1560ALAAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:16 @ 250 ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:30 22mm●ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧: 230 ac. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3342:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする