ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの ディスクリート
ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:11.5mm●パネルのカットアウト高さ:28.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度 Min:0℃
注文コード
47532434
品番
C5503FQNBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:11.5mm●パネルのカットアウト高さ:28.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度 Min:0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応