ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:白●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:27.2×12.2mm●ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ / 周辺機器 医療機器 オーディオ / ビデオ機器 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>パネル開口部を切るための推奨工具はありますか 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極 ; 614-334 614-334 又は2極 ; 614-328 614-328 注文コード47532443 品番C1510AAAAE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:白●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:27.2×12.2mm●ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ / 周辺機器 医療機器 オーディオ / ビデオ機器 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>パネル開口部を切るための推奨工具はありますか 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極 ; 614-334 614-334 又は2極 ; 614-328 614-328 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3342:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする