ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22.1mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:16 @ 250 ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:30 22.1mm●防滴ロッカースイッチ. 照光式又は非照光式の2極ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。この高突入スイッチは、AC電源定格150 Aのサージ容量に対応しています。このロッカースイッチは、シンプルなスナップインパネル保持により、簡単に取り付けることができます。人間工学に基づいたソフトラインアクチュエータとIP40防滴カバーを備えており、湿気にさらされる可能性のある環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、赤色又は緑色のライトを選択できます。機器類のメンテナンス 修理、新規設置に最適です。 特長と利点 / Oマーキング 赤又は緑の照光式を用意 透明な防滴フロントカバー 人間工学に基づいたソフトラインアクチュエータ 銀合金コンタクト 安全なスナップインパネル取り付け 標準切抜き寸法: 30 22.1 mm 6.3 0.8 mmスペード端子による接続 DPSTスイッチ構成 防滴ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な用途: ラボ用機器 電源及び周辺機器 ポータブルテスト機器 オーディオ及びビデオ機器 家庭用電気機器 セキュリティ機器 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 品番 129-432 129-432 緑色照光式ロッカースイッチ 品番 129-426 129-426 赤色照光式ロッカースイッチ 品番 129-448 129-448 黒色非照光式ロッカースイッチ 注文コード47532468 品番C1353ALGNC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22.1mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:16 @ 250 ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:30 22.1mm●防滴ロッカースイッチ. 照光式又は非照光式の2極ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。この高突入スイッチは、AC電源定格150 Aのサージ容量に対応しています。このロッカースイッチは、シンプルなスナップインパネル保持により、簡単に取り付けることができます。人間工学に基づいたソフトラインアクチュエータとIP40防滴カバーを備えており、湿気にさらされる可能性のある環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、赤色又は緑色のライトを選択できます。機器類のメンテナンス 修理、新規設置に最適です。 特長と利点 / Oマーキング 赤又は緑の照光式を用意 透明な防滴フロントカバー 人間工学に基づいたソフトラインアクチュエータ 銀合金コンタクト 安全なスナップインパネル取り付け 標準切抜き寸法: 30 22.1 mm 6.3 0.8 mmスペード端子による接続 DPSTスイッチ構成 防滴ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な用途: ラボ用機器 電源及び周辺機器 ポータブルテスト機器 オーディオ及びビデオ機器 家庭用電気機器 セキュリティ機器 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 品番 129-432 129-432 緑色照光式ロッカースイッチ 品番 129-426 129-426 赤色照光式ロッカースイッチ 品番 129-448 129-448 黒色非照光式ロッカースイッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3342:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする