ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:10 28 dc、16 125 ac A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト材質:銀合金●UL、CSA、VDE. 円形ロッカー/丸型スイッチ. 照光式又は非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、IP40ロッカースイッチは、幅広い用途に適合します。スナップイン丸型ロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用オン オフロッカースイッチは、メンテナンス、修理、及び新しい設計作業に最適です。 特長と利点 黒又は白のプラスチック製成形ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、LED照光式 カーブした人間工学に基づいたアクチュエータ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 回転防止、位置決めラグ 20 mmパネル切抜き オプションのクリアな保護スナップ式カバー 6.3 mm QC端子(2極タイプ)又は4.8 mm QC端子(1極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは多くの宅内用途、産業用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ及びビデオ機器 家庭用電気機器 白物家電 キャンピングカー オートメーション制御 よくある質問 B>丸型ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、4.8 mm又は6.3 mmのオスクイックコネクトタブ端子があります。接続は簡単で、適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄色、青を選択できます。 他のアクセサリはありますか? はい。保護特性を高めるクリアなスナップ式カバーが別途用意されています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 品番 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 品番 533-2986 533-2986 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチDPST 品番 533-2971 533-2971 I/Oマーク付き白色ラッチスイッチSPST 品番 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 品番 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 品番 314-5005 314-5005 マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 品番 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 品番 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 品番 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 品番 329-7134 329-7134 照光式赤色ラッチスイッチSPST、LEDパドル 注文コード47532504 品番R13244BNAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:10 28 dc、16 125 ac A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト材質:銀合金●UL、CSA、VDE. 円形ロッカー/丸型スイッチ. 照光式又は非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、IP40ロッカースイッチは、幅広い用途に適合します。スナップイン丸型ロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用オン オフロッカースイッチは、メンテナンス、修理、及び新しい設計作業に最適です。 特長と利点 黒又は白のプラスチック製成形ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、LED照光式 カーブした人間工学に基づいたアクチュエータ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 回転防止、位置決めラグ 20 mmパネル切抜き オプションのクリアな保護スナップ式カバー 6.3 mm QC端子(2極タイプ)又は4.8 mm QC端子(1極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは多くの宅内用途、産業用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ及びビデオ機器 家庭用電気機器 白物家電 キャンピングカー オートメーション制御 よくある質問 B>丸型ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、4.8 mm又は6.3 mmのオスクイックコネクトタブ端子があります。接続は簡単で、適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄色、青を選択できます。 他のアクセサリはありますか? はい。保護特性を高めるクリアなスナップ式カバーが別途用意されています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 品番 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 品番 533-2986 533-2986 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチDPST 品番 533-2971 533-2971 I/Oマーク付き白色ラッチスイッチSPST 品番 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 品番 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 品番 314-5005 314-5005 マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 品番 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 品番 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 品番 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 品番 329-7134 329-7134 照光式赤色ラッチスイッチSPST、LEDパドル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3342:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする