C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
ロッカースイッチ C&K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:17.96mm●パネルのカットアウト高さ:10.62mm●コンタクト定格電流:7.5 A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:PCピン●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:ナイロン
注文コード
47532513
品番
E101J1CQE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:17.96mm●パネルのカットアウト高さ:10.62mm●コンタクト定格電流:7.5 A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:PCピン●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:ナイロン