内容量1セット(500個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:On-None-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac、5 A @ 250 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●銘板名称:0、1●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Max:+65℃
注文コード47532583
品番D502J12S2AHQA