C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
ロッカースイッチ C&K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:20.32mm●パネルのカットアウト高さ:12.7mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac, 5 A @ 120 V ac, 5 A @ 28 V dc●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●ターミナルタイプ:Solder Lug●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Min:-30℃
注文コード
47532599
品番
7201J16ZGE22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:20.32mm●パネルのカットアウト高さ:12.7mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac, 5 A @ 120 V ac, 5 A @ 28 V dc●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●ターミナルタイプ:Solder Lug●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Min:-30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応